Čep s hlavou ISO 2341, tvar B, nerezová ocel A2, nelegovaná
ISO 2341, nerezová ocel, A2 nelegovaná, tvar B
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovitý průměr (d1) | 16 mm |
Délka (l1) | 60 mm |
Průměr hlavy (dk) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 4.5 mm |
Vzdálenost konec čepu – střed otvoru (le) | 6 mm |
Průměr díry (d2) | 4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Forma | Tvar B s otvorem pro závlačku |
Datové listy(X)