Černá kulatá šňůra NBR70
Kulatá šňůra NBR 70
KR-O-ŠŇŮRA-NBR70-1M-D2,4
Obj. č. 04681124
EAN 4011231396356
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: NBR – akrylnitrilbutadien-kaučuk
- Odolné vůči médiím: Olej, benzin, mazivo, alifatické uhlovodíky (propan, butan, minerální oleje), zředěné kyseliny a zásady
- Rozsah teplot: -30 °C až 100 °C
DIN ISO 3302-1, toleranční třída E1 platí pro rozměrovou toleranci
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Lodní přístaviště, strojírenství, nákladní doprava, autoservisy, zemědělská technika, opravny motocyklů, autobusové společnosti atd.
![]() | |
Materiál | NBR (nitrilbutadienkaučuk) |
Tvrdost podle Shoreho A | 70 |
Délka | 1 m |
Průměr (h1) | 2,4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!