Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Černá kulatá šňůra NBR70

Kulatá šňůra NBR 70
KR-O-ŠŇŮRA-NBR70-1M-D3,0

Obj. č. 04681130

EAN 4011231396370

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Černá kulatá šňůra NBR70

Obj. č. 04681130
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
Pro rychlou a snadnou výrobu o-kroužků
  • Materiál: NBR – akrylnitrilbutadien-kaučuk

  • Odolné vůči médiím: Olej, benzin, mazivo, alifatické uhlovodíky (propan, butan, minerální oleje), zředěné kyseliny a zásady

  • Rozsah teplot: -30 °C až 100 °C
Upozornění

DIN ISO 3302-1, toleranční třída E1 platí pro rozměrovou toleranci

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lodní přístaviště, strojírenství, nákladní doprava, autoservisy, zemědělská technika, opravny motocyklů, autobusové společnosti atd.

Materiál

NBR (nitrilbutadienkaučuk)

Tvrdost podle Shoreho A

70

Délka

1 m

Průměr (h1)

3 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
O-kroužek, montážní sada, sortiment 8 ks v systémovém kufru 4.4.1.

SADA PRO MONTÁŽ O-KROUŽKŮ-SYSKO

Průměr kulaté šňůry: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70