Cestovní taška
Cestovní taška Business Line
CESTOVNÍ BRAŠNA-550X330X280MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kolekce Business Line se může pochlubit působivými funkcemi a exkluzivním vzhledem. Ideální společník na krátké výlety nebo na cestování za sportovními aktivitami. Velmi kvalitní a odolné materiály poskytují maximální pohodlí.
- Uzamykatelná zdrhovadla na hlavní přihrádce, např. se zámkem TSA
- V hlavní přihrádce jsou také 3 kapsáře a velká síťovaná kapsa se zdrhovadlem
- Boční kapsa s integrovaným vakem na boty, který lze v případě potřeby rozbalit
- Další boční kapsa s velkou přihrádkou a 2 dalšími síťovanými kapsami
- Přední kapsa jako další úložný prostor, např. na dokumenty a podobně
- Polstrovaný ramenní popruh lze z tašky snadno sejmout
- Dvě velmi kvalitní ergonomické rukojeti na přenášení
- 6 gumových nožek na spodní straně chrání spodní část kapsy
Délka | 540 mm |
Šířka | 310 mm |
Výška | 270 mm |
Materiál | Polyester s potahem z PU |
Barva vnější vrstvy | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1500.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)