Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2
Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2
NABÍJECÍ KABEL MODE3-T2/T2-20-A4M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovitý proud | 20 A |
Nabíjecí výkon | 4,6 kW |
Délka kabelu | 4 m |
Počet fází | 1 ks |
Zástrčkový konektor | 0 - nehodí se |
Typ zásuvky | 0 - nehodí se |
Zástrčka, strana nabíjecí stanice | Typ-2 |
Zástrčka, strana vozidla | Typ-2 |
Typ kabelu | H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1 x 0,75mm² |
Průměr kabelu | 10,2 mm |
Stupeň krytí | IP 44 |
Jiná norma | IEC 62196-1, IEC 62196-2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,370 kg |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!