Chladicí kapalina Antifreeze D
Chladicí kapalina Antifreeze D
CHLADÍCÍ KAPALINA ANTIFREEZE D 1 L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejmodernější nemrznoucí kapalina vhodná pro všechny typy kapalinou chlazených motorů automobilů a průmyslových spalovacích motorů.
- Speciální složení aditiv na bázi organických kyselin (OAT) zajišťující dlouhodobou antikorozní ochranu všech částí chladících systémů spalovacích motorů z lehkých slitin
- Inhibitory koroze obsažené v kapalině působí pouze na místa možného vzniku koroze na rozdíl od tradičních kapalin na bázi silikátů, které vytváří souvislou vrstvu bránící v průchodu tepla a kapaliny
- Zvýšený bod varu a snížená pěnivost
- Zvýšená účinnost prostupu tepla
- Výhodná cena a vysoká kvalita
- Plná mísitelnost s chladícími kapalinami na bázi ethylenglykolu (ethan 1,2 -diol) třídy F a D
- Svým složením bez dusitanů, fosfátů a aminů přispívá k lepšímu životnímu prostředí
Doporučená výměnná lhůta je 5 let.
Bod varu | 163 °C |
Ředitelné vodou | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1220,000 g |
Hustota/podmínky | 1,112 g/cm³ / při 20°C |
Hmotnost obsahu | 1,112 kg |
Barva | Červená |
Min. bod vzplanutí | 114 °C |
Chemická báze | Etylenglykol |
Obsah balení | 1 l |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, v uzavřených originálních obalech |
Bod mrazu | -50 °C |
Hodnota pH | 7,0-9,0 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)