Chladící mazivo Cut+Cool Ultra HD
Chladicí mazivo, Cut+Cool Ultra HD
CUTPLUSCOOL-ULTRA-HD-CHL.A.MAZ.EMUL. 20L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající výsledky při použití na nerez ocel a hliník
Optimální kvalita povrchu, zejména pak vysoký řezný výkon, nezanechává skvrny na kovových dílech
Dlouhá životnost nástrojů
Vynikající parametry chlazení a mazání
Vynikající antikorozní ochrana
Zajišťuje účinnou ochranu obrobků, nástrojů a součástí systému, a to i při nízké koncentraci
Vysoce stabilní a tedy velmi odolný vůči mikroorganizmům
Výsledkem je dlouhá životnost a omezená nutnost údržby
Minimální spotřeba, ekonomická práce
Obzvláště šetrné vůči pokožce
Splňuje předpis Technical Rules for Hazardous Substances 611
Míchání: Přidávejte vždy koncentrát do vody, ne naopak!

Splňuje předpis Technical Rules for Hazardous Substances 611
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Chladicí mazivo Cut+Cool Ultra HD je velmi vhodné pro obrábění těžko obrobitelných ocelí, hliníku a neželezných kovů.
Chladicí kapalinu Cut+Cool Ultra HD zamíchejte do čisté vody (běžné pitné vody).
Obrábění oceli a neželezných kovů 6-8%
Řezání vysoce legovaných ocelí a ocelolitiny 8–10 %
Obsah balení | 20 l |
Chemická báze | Syntéza směsi minerálních olejů |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Hustota | 0.94 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje bór | Ano |
Neobsahuje fosfor | Ano |
S obsahem chlóru | Ne |
Koncentrace pro aplikaci: | První použití | Následné dávkování |
Broušení oceli a neželezných kovů | 6-8% | 3-4% |
Obrábění oceli a neželezných kovů | 8-10% | 4-5% |
Refraktometrický koeficient: | 1,2 |
Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolframový tvrdokov | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezný základní kov (měď, mosaz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Obrábění | ||||||||
Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Vybavení | ||||||||
Základ | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lze použít jako | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!