Chrániče sluchu uvex aXess one
Chrániče sluchu Uvex aXess one
PR. SLUCHÁTKA UVEX AXESS ONE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňují vnímání okolního hluku, výstražných signálů a blízké komunikace
- Bluetooth 5.2, dobrá kvalita zvuku, dlouhý dosah, optimalizovaná spotřeba energie
- Integrovaný omezovač hlasitosti zvuku
Režim duálního připojení, současné připojení ke dvěma zařízením Bluetooth
- Hands-free volání bez přerušování práce během hovoru
- Přímé ovládání na ušních zátkách; telefon zůstává v chráněném prostředí
- Funkce Audio Assistant pro oznámení o stavu v zařízení na ochranu sluchu, takže není nutné zařízení na ochranu sluchu v nebezpečné oblasti vyndávat
Mnoho funkcí
- Vstup externího zvuku prostřednictvím 3,5mm zásuvky pro zařízení bez funkce Bluetooth
- Nabíjecí zásuvka USB typu C, rychlé nabíjení a jednoduchá manipulace, protože zástrčka je rotačně symetrická
- LED kontrolka nabíjení
- LED kontrolka provozního stavu
- Dva prostorové mikrofony pro přenos okolního hluku
- Zvláštní mikrofon pro dobrou kvalitu hlasu
- Dva 40mm reproduktory pro dobrou kvalitu zvuku
- Integrované kryty zásuvek
- Krytí IP54 pro odolnost vůči vodě a prachu; ideální pro venkovní použití
- Tlačítka s kladnou funkcí pro snadné ovládání i v rukavicích
- Náušníky z paměťové pěny pro dobré utěsnění a nastavení na hlavě
- Pohodlný polstrovaný náhlavní pásek s paměťovou pěnou, pohodlné nošení
- Doplňkové kryty mikrofonů pro minimalizaci hluku větru a ochranu mikrofonů
- Skládací náhlavní pásek pro kompaktní a praktické uložení
- Na tento výrobek se vztahuje povinnost likvidace dle směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která neprobíhá spolu s běžným domácím odpadem
- Akumulátory musí být likvidovány v souladu s národními předpisy
- Řádná likvidace v oficiálním recyklačním zařízení
- POZOR! Riziko výbuchu! Produkt nevystavujte ohni.
Zeslabení, hodnota SNR | 31 dB |
Zeslabení, hodnota L | 21 dB |
Zeslabení, hodnota M | 29 dB |
Zeslabení, hodnota H | 37 dB |
Normy | EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)