Šroub pro střešní konstrukce OMG® DFHD-67 (XHD)
Chr. oc., černý chr., OMG-DFHD-67 XHD, vr. hrot
ŠRB-PLKHL-UNI-(DFHD-670152)-6,7X152
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Typ vrtacího hrotu, volný
- V kombinaci s fixační deskou OMG zajišťuje bezpečnou chůzi
- Délka upevňovacího přípravku pro trapézový ocelový plech = střešní konstrukce + min. 20 mm
- Délka upevňovacího přípravku pro tenký ocelový plech = střešní konstrukce + min. 20 mm
- Schváleno podle ETA-09/0337
- Certifikace FM
- Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 6,7 mm |
Délka (l1) | 150 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 4 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (dk) | 3 mm |
Typ hlavy | Pan Head |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (závit samořezného šroubu) (l2) | 100 mm |
Druh vstupu | PH |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | PLAL |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Schválení | ETA-09/0337 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Ocel |