Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Čipová karta RFID Mifare 13,56 MHz

Čipová karta RFID
TRA.KARTA-EVO II(NÁB.ZÁMKU-EL)-13,56MHZ

Obj. č. 0683532924

EAN 4062856693986

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čipová karta RFID Mifare 13,56 MHz

Obj. č. 0683532924
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
Umožňuje pohodlnou manipulaci a lze je snadno odložit
  • Odolný vůči vlhkosti, nečistotám nebo mechanickým vlivům
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Tělocvičny, zábavní parky, akce, kanceláře, vybavení obchodů

Délka

86 mm

Šířka

54 mm

Tloušťka

0,8 mm

Materiál

PVC – polyvinylchlorid / PC – polykarbonát

Povrch

0 - nehodí se

Hmotnost výrobku (na kus)

6,000 g

Typ RFID

Mifare Desfire Evo II

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektronický číslicový zámek RFID TwinPad

NÁBYTKOVÝ KÓDOVÝ EL.ZÁMEK-TWINPAD

Nábytkový zámek se otevře zadáním kódu nebo přiložením čipu