Čistič disků PERFECT
Čistič disků PERFECT
Obj. č. 0890700001
EAN 4099618384356
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kyselý čistič disků odstraňuje z ocelových a lakovaných hliníkových disků odolné nečistoty a uchycený prach z brzd
Není vhodný pro leštěné hliníkové disky, chromované disky, hořčíkové nebo nerezové disky. Dodržujte dobu reakce! Nestříkejte na teplé nebo horké disky ani lak! Nenechávejte zaschnout. Silné teplotní výkyvy a přímé sluneční záření mohou způsobit změnu barvy, to ale nemá vliv na výkon produktu. Produkt chraňte před mrazem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Vhodný pro všechny ocelové disky a disky z lehkých kovů odolné proti kyselinám.
Před použitím nechte disky vychladnout, v případě potřeby je ochlaďte vodou. V závislosti na stupni znečištění zřeďte přípravek vodou v poměru 1:1 až 1:10. Rovnoměrně postřikujte disky z krátké vzdálenosti. Nechte působit max jednu minutu. Pomocí kartáče uvolněte silně ulpělé nečistoty na okrajích. Poté důkladně opláchněte vysokotlakou myčkou. Důkladně opláchněte kruhový otvor a brzdový třmen.
Obsah balení | 10 l |
Hmotnost obsahu | 11350 g |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Barva | Světle žlutá |
Hodnota pH / podmínky | 0 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1,135 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 5 Roky |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny fosforu | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!