Čistič disků Perfect PLUS
Čistič disků PERFECT PLUS
Obj. č. 0890700002
EAN 4099618384486
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce účinný a inovativní čistič disků bez kyselin pro jemné, ale důkladné čištění disků a loží disků.
- S indikátorem účinné látky
Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu materiálu v nenápadné oblasti. Nepoužívejte na disky, které byly přelakovány, na přímém slunečním světle ani na teplé disky. Nenechávejte zaschnout. Chraňte před mrazem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Pro všechny ocelové disky a disky z lehkých kovů – lakované, chromované, leštěné a matné disky.
Přemístěte do rozprašovací láhve a po vychladnutí disků rovnoměrně rozstříkejte čistič na disky z krátké vzdálenosti. Nechte působit tři až pět minut. Čistič změní barvu na červenou a uvolní plnou čisticí sílu. Pomocí kartáče uvolněte odolnější nečistoty. Všechny zbytky opláchněte silným vodním paprskem nebo vysokotlakou myčkou. Nepoškozuje povrch disku ani šrouby kol. Vhodný pro práci na kolech se systémem pro sledování tlaku.
Obsah balení | 10 l |
Hmotnost obsahu | 11100 g |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Pach/vůně | Ovocný |
Barva | Bezbarvý |
Hodnota pH / podmínky | 5 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1,11 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 5 Roky |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny fosforu | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!