Čistič hliníkových disků
Čistič hliníkových disků
ČISTIČ AL DISKŮ, KANYSTR 5L
Obj. č. 089010205
EAN 4045989998456
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje kyselinu fosforečnou
Odstraňuje i nejvíce zatuhlé nánosy nečistot z brzd, kousky asfaltu a jiné obtížně odstranitelné znečištění
Ekonomické použití
- Šetří čas a peníze
- Při pravidelném použití obnovuje původní vzhled. Zabraňuje vzniku nového znečištění.
Bez obsahu AOX a silikonu
Určeno pouze na lité ráfky. Nepoužívejte na horké disky kol ani na přímém slunci. Nestříkejte na autolak, chrom, leštěný hliník, plasty a podobné povrchy.
Datové listy(X)
Pro šetrné čištění litých disků kol
Nastříkejte přípravek v rovnoměrné vrstvě na celý disk. V případě silně zatuhlých nečistot lze čisticí účinek zvýšit použitím ručního kartáče na disky kol nebo houby Würth. Nepřekračuje dobu působení 30 sekund. U nelakovaných hliníkových disků proveďte nejprve zkoušky materiálové kompatibility na neviditelném místě.
Obsah balení | 5 l |
Hmotnost obsahu | 5,7 kg |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Kyselina fosforová, neiontová povrchově aktivní činidla |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Hodnota pH / podmínky | 1 / při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 38 °C |
Hustota/podmínky | 1,14 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny fosforu | Ne |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!