Čistič motocyklů
Čisticí prostředek na motocykly
ČISTIČ NA MOTOCYKLY 1L
Obj. č. 0893479
EAN 4099618985546
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čistič mnoha povrchů
- Účinné na kryty, ráfky, motory, hliník, plasty atd.
Vysoce účinné složení
- Snadno odstraňuje hmyz, silniční povlak, bláto, olej a mastnotu
Vynikající odmašťovací účinek
- Odstraňuje mazivo z motoru, zadního kola atd.
pH neutrální
- Je šetrný k materiálům, barvám, lakům atd.
Nebezpečné. Dodržujte bezpečnostní opatření pro použití.
Neředěným výrobkem postříkejte celý motocykl.
Vyčistěte motocykl pomocí houbičky nebo vhodného ručního kartáče, abyste odstranili nejodolnější nečistoty (hmyz, mastnotu atd.) a poté opláchněte vodou.
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,040 kg |
Provedení | 0 - nehodí se |
Chemická báze | Voda, alkohol, chlor |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bledě zelená |
Hustota/podmínky | 1,04 g/cm³ / při 20°C |
Směšovací poměr | 0 - nehodí se |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 30 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 5°C až 35°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)