Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Čistič skla ECOLINE

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

Obj. č. 089022002

EAN 4065746447010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čistič skla ECOLINE

Obj. č. 089022002
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
Pro důkladné čištění beze šmouh

Ekologicky šetrný produkt


  • Představuje omezení a prevence rizik pro osoby a životní prostředí díky snížení množství odpadu z obalových materiálů a zvýšené biologické rozložitelnosti

  • Evropské ocenění Ecolabel zaručuje optimální kvalitu výrobku a kompatibilitu se životním prostředím


Šetrný k materiálům díky přírodním složkám a neutrální hodnotě pH, která neovlivňuje povrchy.



Zcela odstraňuje otisky prstů, prach, nečistoty ze silnice, nikotinové skvrny a zbytky vosku z automyčky.



Výrobky s ekoznačkou EU jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje.


Certifikát EU Ecolabel osvědčuje využívání udržitelných zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celém výrobním procesu.

Upozornění
  • Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci.

  • Není určeno k čištění větších ploch.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro ruční mytí oken, zrcadel a čelních autoskel.

  • Doporučeno pro čištění celého čelního skla / oken včetně okraje a ostřiku PVC nebo PUR-RIM při opravě čelního skla / oken.
Návod

Čistič skel ECOLINE nastříkejte a nechte krátce působit a poté setřete suchou utěrkou, která neuvolňuje vlákna.



Pokyny pro výměnu zasklení:


Čelní sklo / okno je nejprve nutno umýt čističem na sklo a abrazivní čisticí houbičkou 0899700408.


Poté čelní sklo / okno otřete hadrem bez cupaniny. Další informace naleznete v technických údajích.

Obsah balení

5 l

Hmotnost výrobku (na kus)

5000,000 g

Provedení

Kanystr

Chemická báze

Vodní tenzid

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Zelená

Hodnota pH / podmínky

8 / při 20°C

Min. bod vzplanutí

34 °C

Hustota/podmínky

0,982 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Utěrka z mikrovlákna na sklo

UTĚRKA MIROAKTIV NA SKLO

Mikroaktivní utěrka na sklo je ideální pro šetrné čištění choulostivých povrchů a pro lesklý povrch
x 3 ks
Dávkovací čerpadlo na 5l a 10l nádoby

DÁVKOVACÍ PUMPA PRO 5L A 10L KANYSTRY

Dávkovací čerpadlo se závitem DIN 45
x 1 ks
Sprejová nádoba s rozprašovačem

ROZPRAŠOVACÍ PISTOLE S NÁDOBKOU 500ML

Pro snadnou aplikaci kapalin
x 1 ks
Sprejová nádoba s rozprašovačem

ROZPRAŠOVACÍ PISTOLE S NÁDOBKOU 1000ML

Pro snadnou aplikaci kapalin
x 1 ks
Nádobka s rozprašovačem 360°

NÁDOBKA S ROZPRAŠOVAČEM 360° 500ML

Systém nasávání odolný vůči rozpouštědlům umožňuje 360° postřik
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
Vypouštěcí kohout Závit DN 45

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 5 L

Pro plastové kanystry s připojením DN 60 pro 5 l a 10 l
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
With cotton velour finish inside.
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace