Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Čisticí kartáč Pro beton a VÝZTUŽE se spojovacím závitem M8 WIT-RB

Čistící kartáč pro WIT-UH 300
ČISTICÍ KARTÁČ-WIT-(RB 25)-25MM-M8

Obj. č. 0903489525

EAN 4058794848380

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čisticí kartáč Pro beton a VÝZTUŽE se spojovacím závitem M8 WIT-RB

Obj. č. 0903489525
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
Pro čištění vrtaných otvorů do betonu (vstřikovací systém do betonu Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Pro čištění otvorů v betonu


  • WIT-UH 300, varianta 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, varianta 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Se spojovacím závitem M8

  • WIT-UH 300, varianta 1: Evropské technické schválení ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Evropské technické schválení ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, varianta 1: Evropské technické schválení ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Evropské technické schválení ETA-19/0543
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr otvoru

25 mm

Vhodné pro průměr tyče

20

Vnější průměr

27 mm

Délka

150 mm

Délka plnění

80 mm

Spojovací závit

M8

Materiál drátu

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace