Zakřivený článek řetězu Nerezová ocel A3
Obloukové poutko, nerezová ocel A4
ČL-KUL-A4-D10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Články nejsou konstruovány ani vyráběny pro zdvihání v rámci zdvihacích a nosných prostředků. Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vodní sporty, stavba lodí a jachet, zahradnictví a terénní úpravy, potravinářský a nápojový průmysl, vodohospodářství a čištění odpadních vod, výroba strojů a systémů, herní automaty, montáž žaluzií a markýz
Povolené zatížení | 500 kg |
Průměr třmenu (d1) | 10 mm |
Průměr čepu závěsu (d2) | 10 mm |
Vnitřní průměr závěsu (d3) | 35 mm |
Vnitřní šířka závěsu (b1) | 20 mm |
Vnitřní výška závěsu (h1) | 35 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Hmotnost výrobku (na kus) | 119 g |
Konstrukce | Vyklenutý |