Compression test set for petrol engines 63 pcs
Compression test set for petrol engines 63 pcs
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Diagram umožňuje spolehlivé ověření a je srozumitelný pro zákazníka
- Lze registrovat až 8 testů (+2 rezervní testy)
- Pro měření kompresního tlaku jsou mezi motorem a hrotem namontovány adaptéry specifické pro daný motor
- Rozsáhlý sortiment adaptérů umožňuje použití pro širokou paletu trhů/typů
- Přístroj je dále vybaven tlačítkem pro uvolnění tlaku pro zopakování měření v případě potřeby, aniž by bylo nutné odpojit zařízení/šroubový adaptér od přípojky
Rozsah dodávky:
- 1x tlakový hrot pro benzínové motory, 4–17 bar, včetně hadice s měřicí vložkou
- 50x listů s diagramem
- 1x adaptér zapalovací svíčky, krátký, od každé velikosti M10x1,00; M12x1,25; M14x1,25; M18x1,50
- 1x adaptér zapalovací svíčky, dlouhý (190 mm), od každé velikosti M10x1,00; M12x1,25; M14x1,25
- 5x náhradní guma pro zásuvnou sondu
Počet kusů v sadě | 63 ks |
Min. tlak | 4 bar |
Max. tlak | 17 bar |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2770,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!