Čtvercová klínová podložka DIN 434 ocel, nelegovaná, pro profily tvaru U
DIN 434 prostá ocel pro nosník U
POD-KUŽ-U-DIN434-D24,0MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Klínové podložky pro U-profily, pro šroubové spoje do třídy pevnosti 5,6
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M22 |
Vnitřní průměr (d1) | 24 mm |
Délka (a1) | 44 mm |
Šířka (b1) | 50 mm |
Tloušťka (h1) | 8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Sklon | 8 % |
Vhodné pro | Nosník U |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)