Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Čtvercová klínová podložka DIN 6918, 295-350 HV, žárově zinkovaná, klínový tvar, pro vysokopevnostní předpjaté šrouby na profilu tvaru U

DIN 6918, žárově zinkovaná ocel
POD-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(HDG)-D25

Obj. č. 007904 24
EAN 4011231128179

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pevnost 295–350 HV 10

  • Žárově zinkovaná ocel

  • Sklon 8 %
Upozornění

„Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.



Provedení ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.

ÜH (prohlášení výrobce o shodě)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vysokopevnostní šroubové spoje s možností nastavení předpětí v kovových konstrukcích

Vhodné pro závit šroubu

M24

Vnitřní průměr (d1)

25 mm

Tloušťka (h1)

8,5 mm

Šířka (b1)

56 mm

Délka (l1)

56 mm

Materiál

Ocel

Min./max. tvrdost podle Vickerse, HV

295-350 HV

Povrch

HDG

Sklon

8 %

Vhodné pro

HV-spojky U-profilů vocelových konstrukcích

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace