Sada kliky/koule rozety Čtyřhranný
D.k.bez o.pro kl.+roz.kl., PZ 4hr.
DK-ZD-VY-RUZ-ZANT-L/P-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Základní rozeta je připevněna samostatně pro snadnější přístup a je připevněna šrouby pro dřevotřískové desky od konce do konce.
Bez otvoru pro kliku a klíčové rozety.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro vstupní bytové dveře
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | S válcovaným závitem M12 |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Pevné |
Průměr knobky | 45 mm |
Výška úchopu vč. rozety / štítku | 47,5 mm |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Průměr rozety | 52 mm |
Tloušťka rozety | 6,5 mm |
Průměr vačky | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!