Šroub do dřeva s D-kotvou
D-kotva, pozinkovaná ocel, AW
ŠRB-KTV-ZÁVHL-AW25-(A2K)-4,5X100/36
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Pozinkovaná ocel, modrá pasivovaná
Úspora času
Nevyžaduje časově náročné vyrovnávání pomocí vymezovačů
Použita jako součást soustavy s krytkou AW kotvy
Krytky jsou přitisknuty k povrchu i při montáži pod úhlem do 20°
Vrut je v dolní části závitu hlavy vybaven kuželovým přechodem
Vrut s sebou nestáhne lištu, ani když je do otvoru nasazen mimo střed (šroubování bez tření).
D-kotvu lze při montáži podpůrných konstrukcí kombinovat s vruty Jamo®. D-kotva má vyšší jmenovité zatížení a nevyžaduje žádné další nastavení.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodná montáž:
Rámy oken (dřevo, plast)
Obložky dveří (rámy)
Vestavěné skříňky / kuchyňské skříňky
Suché upevnění lišt
Opěrné konstrukce na stěnách, podlahách a stropech
Vhodné pro: Všechny betonové a zděné stavební materiály včetně plných cihel, dutých cihel a lehčeného betonu s odpovídajícími kotvami/hmoždinkami. Lze také použít ve dřevě, i bez kotev/hmoždinek.
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Průměr závitu až k hlavě (d2) | 8 mm |
Délka (l) | 100 mm |
Typ hlavy | Závitová hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 22 mm |
Vnitřní pohon | AW25 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar závitu | Jednoduchý závit |
Provedení závitu | Částečný závit se závitem pod hlavou pro seřízení |
Délka závitu (lg) | 36 mm |
Délka závitu až k hlavě (lg2) | 22 mm |
Průměr jádra | 3,4 mm |
Průměr jádra u závitu až k hlavě | 6,7 mm |
Tvar hrotu | Špičatý |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | A2K |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Oblast použití | Odstupová montáž |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!