Hřebík DIN 1151, pozinkovaná ocel (ZN)
DIN 1151 pozinkovaná ocel
HŘB-DIN1151-2,5KG-(ZN)-3,1X65
Obj. č.
047863165
EAN 4046778384702
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm |
Délka (l1) | 65 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Hmotnost obsahu | 2,5 kg |
DIN | 1151 |
Vyhovuje RoHS | Ano |