Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí

DIN 125 ocel 140 HV prostá
POD-DIN125-A-140HV-D5,3

Obj. č. 04055
EAN 4011231356657

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

DIN 125, steel, plain
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M5

Forma

A

Vnitřní průměr (d1)

5,3 mm

Vnější průměr (d2)

10 mm

Tloušťka (h1)

1 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

140 HV

Povrch

Holý

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace