Plochá podložka DIN 125, ocel 140 HV, černěná, pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou
DIN 125 ocel 140 HV bronzovaná
POD-DIN125-A-140HV-(BRN)-D5,3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Brynýrováno |
Vyhovuje RoHS | Ano |