Pojistná podložka s obdélníkovým průřezem, tvar B DIN 127, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 127 nerezová ocel A4, tvar B
POD-PER-DIN127-B-A4-D18,2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M18 |
Vnitřní průměr (d1) | 18,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 29,4 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Tloušťka (s1) | 3,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |