Podložka DIN 1440, ocel, nelegovaná, pro šrouby
DIN 1440 ocel prostá
POD-DIN1440-D14,0
Obj. č.
049614
EAN 4011231413305
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnitřní průměr (d1) | 14 mm |
Vnější průměr (d2) | 28 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |