Podložka pro šrouby
DIN 1440 ocel, vločkový zinek
POD-DIN1440-(A3C)-D35,0
Obj. č.
04960035
EAN 4038898319054
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 1440, ocel, žlutě pozinkovaná (A2C)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnitřní průměr (d1) | 35 mm |
Vnější průměr (d2) | 52 mm |
Tloušťka (h1) | 6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A3C |
Vyhovuje RoHS | Ne |