Kolík s drážkou DIN 1472, nerezová ocel A1, nelegovaná
DIN 1472 nerezová ocel, A2, nelegovaná
KLK-KUŽRÝH-DIN1472-A1-8X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Délka zkosení (c1) | 1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Třída tolerance | h11 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |