Válcový kolík s drážkou s úkosem DIN 1473, nerezová ocel A1, nelegovaná
Nerezová ocel A1 DIN 1473 s úkosem
KLK-VÁLRÝH-DIN1473-A1-5X20
Obj. č.
026735 20
EAN 4038898261964
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |