Rýhovaná matice, jemný závit DIN 1804, ocel, nelegovaná
DIN 1804/W, ocel prostá
MA-DR-DIN1804/W-M50X1,5
Obj. č.
038595015
EAN 4053478070095
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Ve strojírenství
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M50 x 1,5 |
Vnější průměr (d1) | 75 mm |
Výška (h1) | 13 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |