Křídlový šroub, kulatá křidélka DIN 316, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 316, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-KŘD-DIN316-D-A2-M6X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Vnější průměr (d2) | 13 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Výška křídla (h1) | 17 mm |
Šířka křídla matice (e2) | 33 mm |
Výška hlavy | 17 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | S aretací |
Druh vstupu | S rukojetí |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Konstrukce | Kovaný |
Produktová třída | C |