Křídlový šroub, kulatá křidélka DIN 316, kujná litina, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 316, kujná litina, pozinkovaná
ŠRB-KŘD-DIN316-G-TPG-(A2K)-M10X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Délka (l1) | 30 mm |
Výška křídla (h1) | 25 mm |
Šířka křídla matice (e2) | 51 mm |
Výška hlavy | 25 mm |
Materiál | MCI |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | S aretací |
Druh vstupu | S rukojetí |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Konstrukce | Lisované |
Produktová třída | C |