Svorník s plochou špičkou DIN 427, nerezová ocel A1, nelegovaná
DIN 427, nerezová ocel prostá A1
ŠRB-RV-DIN427-A1-DR-M8X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 427 byla nahrazena normou ISO 2342. Existuje určitá podobnost (Jmenovitá velikost M1.4 odstraněna | Jmenovité velikosti přes M10 odstraněny | Doplněna třída tvrdosti oceli 45 | Doplněny třídy tvrdosti nerezových ocelí | Změněn standardní název svorníku a ploché špičky na svorníku se stopkou).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 30 mm |
Délka závitu (metrický závit) (b1) | 9,6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar hrotu | Plochý hrot |