Podložka DIN 433, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), pro šrouby s válcovou hlavou
DIN 433 ocel 140 HV, pozinkovaná
POD-DIN433-140HV-(A2K)-D8,4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Především pro šrouby s válcovou hlavou
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 15 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Přednostně pro šrouby s válcovou hlavou |