Čtvercová klínová podložka DIN 434, ocel, žárově zinkovaná, ve tvaru klínu, pro profily tvaru U
DIN 434 ocel žárově zinkovaná pro nosník U
POD-KUŽ-U-DIN434-(HDG)-D17,5MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvě válcované drážky pro identifikaci stoupání 8 (+/- 5) % na povrchu
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Klínové podložky pro U-profily, pro šroubové spoje do třídy pevnosti 5,6
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 18 mm |
Délka (a1) | 32 mm |
Šířka (b1) | 36 mm |
Tloušťka (h1) | 5,9 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | HDG |
Sklon | 8 % |
Vhodné pro | Nosník U |
Vyhovuje RoHS | Ano |