Šroub s okem DIN 444, nerezová ocel A2, nelegovaná, tvar B
DIN 444, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-OKO-DIN444-A2-B-M20X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 70 mm |
Vnější průměr prstence (d2) | 40 mm |
Vnitřní průměr prstence (d3) | 18 mm |
Tloušťka oka (s1) | 22 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Bez oka |
Forma | B |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |