Šroub s okem DIN 444, ocel 4.6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), tvar B
DIN 444 ocel 4,6, pozinkovaná
ŠRB-OKO-DIN444-4.6-B-(A2K)-M20X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 70 mm |
Vnější průměr prstence (d2) | 40 mm |
Vnitřní průměr prstence (d3) | 18 mm |
Tloušťka oka (s1) | 22 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,6 |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Bez oka |
Forma | B |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |