Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná
DIN 471, fosfátovaná pružinová ocel, stand. verze
KR-PJ-HR-DIN471-A-80X2,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro bezpečné omezení volnosti pohybu - i tehdy, kdy se části stroje otáčejí na hřídelích a v otvorech v předem definované míře
- Přenos vysokého tlaku a tahové a rázové síly bez zkrutu
- Přenos velkých axiálních sil z přítlačné části stroje na stěnu drážky
- Hřídelové kroužky lze také použít i při vysokých rychlostech
- Kroužky lze snadno a rychle sejmout pomocí vhodných kleští
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro hřídele | 80 mm |
Vhodné pro průměr drážky | 76,5 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 74,5 mm |
Šířka oka (a1) | 8,6 mm |
Šířka (b1) | 7,4 mm |
Tloušťka (s1) | 2,5 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | PHG |
Vyhovuje RoHS | Ano |