Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pojistný třmen Pro otvor tvaru J DIN 472, nerezová ocel bez příměsí

DIN 472, nerezová ocel, nelegovaná
KR-PJ-DÍ-DIN472-1.4122-D21X1,0

Obj. č. 04890221
EAN 4038898224723

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Prům. ≤100 mm nerezová ocel 1,4122 mm

  • Prům. >100 mm nerezová ocel 1,4310 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro otvory

21 mm

Vhodné pro průměr drážky

22 mm

Vnější průměr (d1)

22,5 mm

Šířka oka (a1)

4,2 mm

Šířka (b1)

2,4 mm

Tloušťka (s1)

1 mm

Materiál

1.4122

Povrch

Holý

Konstrukce

Standardní provedení

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace