Podložka blatníková V souladu s normou DIN 522, nerezová ocel A2, hladká
DIN 522, nerezová ocel prostá A2
POD-PLOŠ-TOLDIN522-C-A2-12,5X30X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 12,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 1,5 mm |