Matice s drážkami DIN 546, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 546 nekrytá nerezová ocel A4
MA-DR-DIN546-A4-M3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M3 |
Vnější průměr (d2) | 6 mm |
Výška (m1) | 2,5 mm |
Šířka štěrbiny (n1) | 1,2 mm |
Výška drážky (tmin) | 1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
DIN | 546 |
Vnitřní pohon | SL |
Jmenovitý průměr | 3 mm |