Matice s drážkami DIN 546, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 546 ocel, pozinkovaná
MA-DR-DIN546-(A2K)-M5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Vnější průměr (d2) | 9 mm |
Výška (m1) | 4,2 mm |
Šířka štěrbiny (n1) | 2 mm |
Výška drážky (tmin) | 1,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
DIN | 546 |
Vnitřní pohon | SL |
Jmenovitý průměr | 5 mm |