Závitový kolík DIN 551, nerezová ocel A1, nelegovaná
DIN 551 nerezová ocel, A1, nelegovaná
ŠRB-RV-DIN551-A1-DR-M8X45
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 551 byla nahrazena normou ISO 4766. Existuje určitá podobnost (jmenovitý průměr pro M1, M1.4 odstraněn).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 45 mm |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Holý |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |