Šroub do dřeva Šestihranná hlava, DIN 571, nerezová ocel A2
DIN 571, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-6HR-DIN571-DŘ-A2-WS13-8X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro spoje z masivního dřeva
- Šestihranná hlava pro lepší aplikaci síly při šroubování
- Šroub do dřeva tvoří závit matice namísto jeho řezání
- V závislosti na průměru je nutné provést předvrtání
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro dřevěné konstrukce, s výjimkou ploch vyžadujících schválení. Oblasti použití jsou například střešní konstrukce, konstrukce přístřešku, vnitřní výstavba, elektrické práce, kabelové kanály ve spojení s kotvami
- V závislosti na průměru šroubu je nutné provést předvrtání
- V případě ocelových spojů musí být kov předvrtán tak, aby odpovídal průměru šroubu (max +1 mm) a dřevo podle průměru jádra šroubu
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Délka (l) | 40 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) | 24 mm |
Výška hlavy (k) | 5,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Vyhovuje RoHS | Ano |