Šestihranný šroub se stopkou DIN 601, ocel 4,6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), s maticí
DIN 601 ocel 4,6, pozinkovaná, s maticí
ŠRB-6HR-MA-DIN601-4.6-WS24-A2K-M16X280
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 601 byla nahrazena normou ISO 4016. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna | Doplněna třída pevnosti 4.8).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 280 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,6 |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | S maticí |
Produktová třída | C |
Vyhovuje RoHS | Ano |