Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou DIN 603, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 603 nerezová ocel A2/70, nelegovaná
ŠRB-VRA-DIN603-A2/70-M12X130
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plochý čtyřhranný krček fixuje šroub s kulatou hlavou např. v oválném otvoru a umožňuje utahování ze strany matice bez přidržování
V závislosti na typu jsou tyto šrouby vyráběny se závitem sahajícím téměř k jejich hlavě.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Používá se v dřevěných konstrukcích, zejména v truhlářské výrobě, konstrukci prefabrikovaných domů, výrobě vozidel (např. ložných ploch kamionů), stavbě lodí, výstavbě veletrhů, stavbě lešení, pro těžké přepravní stojany nebo bedny na stroje a bedny pro námořní dopravu. Slouží ke spojování dřevěných dílů nebo dřevěných a kovových dílů. Čtyřhranná násada je zapuštěna ve dřevě. Průměr otvoru závisí na rozměru závitu. Pro spoje dřevo na dřevo je nutno pod matici vložit větší podložku (např. podložku pro dřevostavby).
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 130 mm |
Průměr hlavy (dk) | 30,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,95 mm |
Šířka čtyřhranu (V) | 12,7 mm |
Výška čtyřhranu (f) | 8,75 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá kulatá hlava se čtyřhranným dříkem |
Detaily hlavy | S čtyřhrannou násadou |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 12 mm |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 36 mm |
Produktová třída | C |