Šroub se zápustnou hlavou se čtyřhranným dříkem DIN 608, ocel 8.8, nelegovaná, s maticí podle normy DIN 934
DIN 608, ocel prostá 8,8
ŠRB-ZÁ-4HR-DIN608-MA-8.8-M12X45
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 45 mm |
Průměr hlavy (dk) | 24,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 11,05 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava sčtyřhranným dříkem |
Detaily hlavy | S čtyřhrannou násadou |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Konstrukce | S maticí |
Produktová třída | C |