Šestihranný osazený šroub s dlouhou závitovou stopkou DIN 609, ocel prostá 8,8
DIN 609, ocel prostá 8,8
ŠRB-6HR-DIN609-8.8-WS24-M16-K6X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Absorpce příčných sil
skrze spojení šroubem nebo připevnění vrstev obrobku k sobě.
Stopka s tolerančním polek k6
Stopka s tolerančním polem k6 se obvykle kombinuje s tolerancí otvoru H7.
Zvýšená produktivita montáže
díky možnosti aplikace bez upínacích svorek.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky (d2) | 17 mm |
Třída tolerance | k6 |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 27 mm |
Konstrukce | S namontovanou hřídelí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!