Šestihranné matice s nákružkem, 1,5xd vysoká DIN 6331, nerezová ocel A4
DIN 6331 nelegovaná nerezová ocel A4
MA-6HR-PŘÍR-DIN6331-A4-1,5D-WS24-M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (h1) | 24 mm |
Průměr nákružku (dc) | 31 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Stoupání | 2 mm |
DIN | 6331 |
Typ závitu | M |
Tloušťka příruby | 5 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 26,75 mm |
Jmenovitý průměr | 16 mm |